活性炭マスク

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード33164774 品番活性炭マスク
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

ハイレベルの防塵マスクに活性炭素繊維シートを加えた4層タイプです。
活性炭素繊維は粒状活性炭の10〜100倍と非常に高い吸着能力を持っています。
1枚毎にポリ袋包装されています。

形状プリーツ型 構造4層 寸法(縦×横)(mm)90×175 ひもタイプ耳かけ 包装形態個包装 入数(枚)50 トラスコ品番818-8100 種別簡易マスク グレー 材質(本体)ポリプロピレン タイプ丸ゴムタイプ アズワン品番8-5327-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33164774
2026-01-19
用途:
柔軟剤臭のする場所に行くとき
その他業種

化学物質過敏症気味で、かなり嗅覚が敏感です。
以下、感想。
・マスク自体に少しニオイがある(活性炭の製品によくあるニオイ)
・薄手ですが、ニオイはかなりブロックできる
・肌当たりが固い。顔にぴったり沿いにくい。
・顔側に別の柔らかい顔に沿うマスクを足すと隙間がなくなって使用感&防臭効果アップ(自分はこれで使っています)

対象商品:
33164774
2016-04-25
用途:
外出時の必要品です。

体が化学物質過敏症なので、外出するときのマスクは欠かせませんが、その中でも、活性炭マスクは他のものに比べて、一番体に合っていると思いました。外側の色がもう少し明るくなると、もっと良いと思います。

9人が参考にしています
2025-04-17
用途:
仕事時に!
その他業種

最初の写真、女性が掛けているマスクと思い注文したがグレーではなくブルーが届いた。また、鼻部分の針金の取り付け方も全く違う。ブルーで仕事で使えない。商品写真は正確に掲載してほしい。

対象商品:
33164774
2021-12-14
用途:
外出時に身に付けるつもりでした
その他業種

グレーを注文したのにブルーが届いたから使いたくない

1人が参考にしています
対象商品:
33164774
2015-01-14
用途:
病気、花粉対策、埃ポイ作業
自動車・二輪車・自転車関連業

1日中着けていても苦になりません
この時期の気温差による息でも中も水滴も溜りません
値段がもっと安くなる事を希望します

1人が参考にしています
対象商品:
33164774
2023-05-22
用途:
外出時の着用(主に香料対策として)
医療・福祉・介護関連業

活性炭素繊維シートと紹介されていますが、黒い繊維がわずかに織り込まれた透けているシートが挟まっているだけでした。

対象商品:
33164774
2019-06-13
用途:
産業廃棄物の収集
建設業・工事業

ブラガラや鉄ガラの収集をしていますが、意外と臭いは体にまとわりついてきます。このマスクはつけていても普通のマスクで息もしやすく、臭いも感じにくいので使っている者に好評です。

2人が参考にしています
対象商品:
33164774
2015-06-27
用途:
車の修理作業

臭いは取れますが呼吸するとマスクが口に引っ付く 呼吸しにくいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする