電ドラボール

(85件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33164907 品番220USB-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。
早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。
高輝度LEDライト付き。
USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。
六角対辺6.35mmビット対応。

充電時間(分)約60 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)280 タイプビット5本付 用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 付属品専用ACアダプター、USB充電ケーブル(1m)、ビット5本付[(+)1、(+)2×2、(+)3、(-)6(100mm)] 質量(g)160(付属品含まず) 電圧(V)3.6 出力充電器:5V_1A 入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100〜240V(50/60Hz) 連続使用時間(分)(無負荷時)約40 最大締付トルク(N・m)(電動最大)2、(耐久手動)10 バッテリー容量(Ah)0.8 周囲環境(動作温度)-10〜45℃、(充電温度)0〜40℃ 充電方式Micro_USB-typeB_USB充電 適合バッテリーLi-ion_3.6V スリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック 充放電回数(回)約500 適合ビット(mm)対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
注意
※実際の電池寿命は使用条件、保管条件により異なります。
※バッテリーの交換はできません

商品説明動画

【話題の新製品】電ドラボール《No.220USB》のご紹介(機能編)
この動画は、18人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33164907 220USB-5 37825448 220USBC-5 電ドラボールU(ビット付き) ベッセル 電ドラボールU(ビット付き) ベッセル 1セット(5本) 5,598 税込6,158 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:490

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 85
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-12
用途:
自動車整備
JAあずみオートパル 様

コンパクトなのに力ずよく、ちょっとした作業で重宝してます。スイッチが小さく使いにくいので、もう少し大きくして欲しいです。

2025-05-23
用途:
じたくのDIYの時に使う

ちょうどよい大きさで使いやすい
もう少し、軽ければ言う事無し

2025-06-16
用途:
パソコンや実験機器の整備に
教育・研究機関

速度が不変ではあるが、概ね使用感は満足している。また、他社市販のビットが使用できるのも良い。

対象商品:
33164898
2025-01-30
用途:
DIY
製造業

今まではインパクトドライバーを使ってましたが、狭いところの使い回しが良く、通常のドライバーと同じように収納しておけるので重宝しています。インパクトのような強いいトルクはないです。

対象商品:
33164898
2025-02-24
用途:
部品の組み立て

ビスの多い部品を組み立てる時スイッチ一つでビスを止められるので作業性が良くなった。

2024-12-18
用途:
機械のメンテ
その他業種

何本ものビスの取り付け、取り外しに重たい電動を持っていなくても
一般的な作業(自分の軽量作業ならこれだけで十分助かります。

2025-02-26
用途:
PC関連の構築、交換
運輸・通信業

トルク感は問題なし、1点だけ不安を上げるならUSB Microなのね。TYPE-Cなら文句なしでした。

1人が参考にしています
対象商品:
33164898
2024-03-21
用途:
車両整備
運輸・通信業

軽くてトルクも弱いのでねじ山も舐めずに使い勝手が凄く良いです。車両整備で一番最初に購入すべき電動工具だと個人的に感じました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする