防臭マスク

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード33164932 品番マスキーMD
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

硫化水素、メチルメルカプタン、アンモニアなどの臭い対策にも効果あり。
息苦しさをほとんど感じさせない呼吸の楽なマスク。
フィット性を向上させた立体接顔クッションを採用。
しめひもは装着が簡単で、長さの調節が可能。

形状カップ型 グレー 構造2層 サイズフリー 寸法(縦×横)(mm)115×125 ひもタイプオーバーヘッド 入数(枚)10 仕様ホルムアルデヒドに対する防臭性能:40min(濃度0.5ppmにおいて破過基準0.1ppm) 種別簡易マスク 機能防臭 活性炭入り 対象臭気 アズワン品番1-9082-01
注意
※法律で定められた防毒マスク、防じんマスク等を使用しなければならない環境下では使用できません。必ず許容濃度以下の環境でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33164932
2024-12-17
用途:
多頭飼育崩壊の現場
一般社団法人猫の森 様 (医療・福祉・介護関連業)

猫60頭以上の多頭飼育現場にて糞尿だらけの現場で使用しました。全く臭いがしなくて、猫の捕獲作業が安心してできました。
常に常備しています。

2人が参考にしています
対象商品:
33164932
2022-08-12
用途:
下水道設備の作業
栄真興業 様 (建設業・工事業)

硫化水素や、アンモニアなどの臭いを防ぐ為に使用しました。
多少の臭いは防ぐことはできます。
臭気の強いところでは、やはり防毒マスクの使用をオススメします。

1人が参考にしています
対象商品:
33164932
2017-08-04
用途:
工事現場作業時(清掃センター)
建設業・工事業

臭いがある程度遮断されて、他社のマスクより大変良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
33164932
2019-04-04
用途:
実験動物施設の点検
神林建築設計室 様 (建設業・工事業)

実験動物施設の点検に使用しています。
マウスの強烈な臭いには辟易してましたが、どうにか臭気を押えられました。

1人が参考にしています
対象商品:
33164932
2017-05-22
用途:
防食塗装時着用
東興商事株式会社 様 (建設業・工事業)

養豚場の豚舎内の糞臭対策として使用しました。
暖かい時期もあって非常にきつい臭いの中、複数の防臭マスクを試しましたが、これが一番効果的でした。使い捨てマスクとしては非常に高価ですが、このマスクなしでは作業はできません。

2人が参考にしています
対象商品:
33164932
2015-12-17
用途:
実験

よかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする