8293-DL3 使い捨て防じんマスク No.8293-DL3 3M(スリーエム) 33165002 8293-DL3 使い捨て防じんマスク No.8293-DL3 3M(スリーエム) 33165002 8293-DL3 使い捨て防じんマスク No.8293-DL3 3M(スリーエム) 33165002 8293-DL3 使い捨て防じんマスク No.8293-DL3 3M(スリーエム) 33165002 8293-DL3 使い捨て防じんマスク No.8293-DL3 3M(スリーエム) 33165002

使い捨て防じんマスク No.8293-DL3

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード33165002 品番8293-DL3
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,261 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

オイルミストの存在する環境下でも99.99%(平均実測値)の粒子捕集効率を誇ります。
DL3の国家検定を取得している防じんマスクです。

アズワン品番1-4962-01 用途粉塵作業 トラスコ品番324-6671 形状カップ型 サイズレギュラー 区分DL3 質量(g)30 タイプ使い捨て 入数(枚)5 吸気抵抗(Pa)150以下 粒子捕集効率(%)99.9以上 国家検定合格番号第TM286号 使用限度時間(h)23時間 排気抵抗(Pa)80以下 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33165002
2021-07-13
用途:
大気汚染されている地域に行ったとき

大気汚染されている地域に出張しなければならず、こちらのマスクを使いました。ワイヤーで鼻回りを調節し、ぴったり合うようにできます。

対象商品:
33165002
2014-09-23
用途:
農薬散布

呼吸がしやすく使いやすいが、サイズが少し大きい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/690/
2023-03-22

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする