サッシヘラ ロング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33165004 品番 6mmロング
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

ロングタイプの握りやすいソフトグリップのサッシヘラです。
手袋を履いた手でも握りやすいソフトグリップタイプです。
錆びにくいステンレス製です。
狭い箇所も届くロングタイプです。
グリップ部分は大型穴付で、ウエスの固定や落下防止コードを取り付け可能です。

刃幅(mm)6 用途サッシや狭い場所などの清掃。 材質刃部:ステンレス材、グリップ:ABS樹脂、グリップ:エラストマー樹脂 刃長(mm)約70 刃厚(mm)約1.5
注意
※刃部は鋭利になっています。取扱いには注意して下さい。
※また使用する際は作業用手袋などを着用してください。
※表示用途以外には使用しないで下さい。
※刃部や柄部にガタ付や欠け、曲りやヒビ割れがある場合は使用しないで下さい。
※使用後は汚れを良く拭き取り、子供の手の届かない所へ保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-04-04
用途:
サッシクリーニング
おそうじ本舗 長野高田店 様 (サービス業)

サッシの溝部分をクリーニングする際に、幅の広い溝から狭い溝、またスミなどに大活躍。
先輩に紹介され前回購入しとても良かったのでリピート購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする