SK11
SK11の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
SK11の スプレーガン本体
SK11の 吸上式スプレーガン
スプレーガンW 吸上&重力
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
33165065
品番
SPGK-15W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
吸上式も重力式もこれ一台で行えるスプレーガンです。
重力式も吸上式も両方使える2WAYタイプです。
塗料カップはお好みのサイズを別途購入してください。
塗料ノズル径(Φmm)
1.5
空気消費量(L/min)
110(重力式時)、130(吸上式時)
パターン開き(mm)
190
用途
塗料の吹き付け作業。
材質
アルミダイキャスト
取付ねじ
G1/4
塗料噴出量(L/min)
180