SK11
SK11の ヘラ/盛板/コテ
SK11の ヘラ
SK11の コーキングヘラ
シーリング用ならしベラHD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
材質
ポリエチレン、ゴム
注文コード
33165117
品番
FNBH-2 4PCS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
手に持って白い部分で荒ならし、ゴム部分で仕上げ作業が可能です。
カッター等で必要な長さにカット可能です。
両サイドが使用可能でお得です。
用途
外壁目地のシーリングの荒ならし、仕上げならし。
材質
ポリエチレン、ゴム
厚さ(mm)
ゴム部:2・ウレタン部:20
奥行(mm)
50
硬度
ハード
刃幅(mm)
125
注意
※表示用途以外の使用方法はしないでください。
※カットする際は怪我のないようにご注意下さい。