SK11
SK11の ヘラ/盛板/コテ
SK11の ヘラ
SK11の コーキングヘラ
シーリング用ならしベラハード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
33165144
品番
FNB-4 5PCS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
シーリング用ならしベラのお買い得の多数枚入りです。
必用な幅にカットしてヘラに貼り付けて使用できます。
タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途
シーリング施工後の表面仕上げ。
材質
ポリエチレン、ゴム
厚さ(mm)
ゴム部:2・ウレタン部:8
奥行(mm)
50
硬度
ハード
刃幅(mm)
250
注意
※表示用途以外の使用方法はしないでください。
※カットする際は怪我のないようにご注意下さい。