重松製作所
重松製作所の 防じんマスク
重松製作所の 防じんマスク(取替え式)
重松製作所の 本体 防じんマスク(取替え式)
防じんマスクDR28SL4N
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33165167
品番
DR28SL4N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
フィルタは活性炭素繊維(ACF)入りです。
アズワン品番
1-8898-01
付属品
L4Nフィルタ×1枚
種別
取替式防じん
サイズ
M2
区分
RL3
吸気抵抗(Pa)
160Pa以下
粒子捕集効率(%)
99.9%以上
国家検定合格番号
TM289
吸気抵抗上昇値(Pa)
350Pa以下
材質(面体)
シリコンゴム
石綿(アスベスト)類対策用
作業レベル2、3
指定防護係数
10
取扱説明書: