重松製作所
重松製作所の 防じんマスク
重松製作所の 防じんマスク(取替え式)
重松製作所の 本体 防じんマスク(取替え式)
防じんマスク DR70SDC2
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33165185
品番
DR70SDC2
4月5日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
フィルタは活性炭素繊維(ACF)入りです。
種別
取替式防じん
区分
RL2
付属品
C2フィルタ×1個
仕様
伝声器付
質量(g)
160以下
吸気抵抗(Pa)
80Pa以下
粒子捕集効率(%)
95.0%以上
国家検定合格番号
TM316
材質(面体)
シリコンゴム
石綿(アスベスト)類対策用
作業レベル3
アズワン品番
1-8900-01
指定防護係数
10
取扱説明書: