重松製作所
重松製作所の 防毒マスク
重松製作所の 吸収缶
CA-602シリーズ吸収缶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
33165334
品番
CA-602/OV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
アズワン品番
2-7536-11
トラスコ品番
816-7583
質量(g)
105
ガスの種類
有機ガス用
適合マスク
GM82SF
破過時間
45分
国家検定合格番号
TN313