NC-1800 スチールラック キタジマ 33165363 NC-1800 スチールラック キタジマ 33165363

スチールラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33165363 品番 NC-1800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

スチールラックの定番中の定番です。非常に使いやすいラックです。

耐荷重(kg/段)70 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×450×1800 棚段数(段)5 ブラック 用途倉庫、工場などの工具や備品の収納に。 質量(kg)37.5 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール 奥行(mm)450 間口(mm)1800 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 総耐荷重(kg)280 均等耐荷重(kg/台)280 棚板内寸・間口(mm)1720 棚板内寸・奥行(mm)370 均等耐荷重(kg/段)70
注意
※組立は説明書に従って正しく組み立てて下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする