メガネ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番1-7878-02 注文コード33166061 品番T81
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,144
販売価格(税別)
1,040
この商品はアズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る

T80:耐衝撃ポリカーボネートハードレンズを採用しています。
T81:ポリカーボネートレンズ・防曇加工、軟質ソフト鼻パット入りです。
T86:テンプル・角度調整可能、ポリカーボネート曇り止めレンズを採用しています。
T88:パソコン作業の目の疲れを軽減します(UV400カット)。

アズワン品番1-7878-02 仕様紫外線カット仕様 材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、鼻パット/PVC(塩化ビニル樹脂)、フレーム/ナイロン(T86、88) 形状二眼型 寸法(mm)140×160×45 質量(g)30以下 機能防曇加工、テンプル・角度調整可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする