BR9090210 ボードラック キタジマ 33166219 BR9090210 ボードラック キタジマ 33166219

ボードラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33166219 品番 BR9090210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

ボルトレスのため従来型に比べて組み立て時間が1/3に短縮。必要な型に合わせて必要な場所に組み替えができます。

耐荷重(kg/段)200 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×900×2100 段数5 ベージュ 質量(kg)96.5 高さ(mm)2100 材質(本体)スチール 奥行(mm)900 間口(mm)900 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 総耐荷重(kg)800 棚板内寸・間口(mm)820 棚板内寸・奥行(mm)820 均等耐荷重(kg/段)200
注意
※組立は説明書に従って正しく組み立てて下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする