トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全メガネ
トーアボージンの 2眼型 メガネ
防塵メガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33166296
品番
UL-100TBPC(L)
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
全周カバー型フレームで高い防塵効果を発揮します。
耐薬品性に優れ、鼻にかかる負荷を少なくした軽量レンズです。
形状
二眼型
機能
軽量レンズ、耐薬品性
材質
フレーム/アセチロイド、レンズ/ポリカーボネイト
質量(g)
40
規格
JIS規格品
フレーム色
スモーク
アズワン品番
9-035-01