山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の 安全メガネ
山本光学の 2眼型 メガネ
YS-380 二眼形保護めがね
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33166323
品番
YS-380
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
バネ蝶番を採用し、つる部がフレックスに稼働するモデル
二眼形保護めがねのフィット感の良いタイプ
上下ひさし、サイドカバーで防護性能の高いモデル
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
約2
質量(g)
34
用途
切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物
仕様
上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド
トラスコ品番
379-3796
形状
二眼型
加工
硬化処理
機能
UVカット、曇り止め、傷付防止加工
JIS規格
JIS T 8147規格品
材質(フレーム)
ナイロン
材質(レンズ)
ポリカーボネート
アズワン品番
8-5345-11
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合