萩原工業
萩原工業の ブルーシート・UVシート類
萩原工業の ブルーシート
ターピー CSR2年シート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×3.6
注文コード
33166359
品番
CSR23636
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
呼び寸法・特性
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
#3000より軽量で、約2年の耐候性があります。#3000ブルーシートに比べて約2倍の耐候年数があります。
規格
3.6×3.6m
仕上り寸法(m)
約3.6×3.6
質量(kg)
約1.52
タイプ
継ぎ目なし
用途
土木・工事現場、野積み養生カバー、屋根補修カバーレジャー、日よけ等。
形状
折りたたみタイプ
厚さ(mm)
0.16
色
ブルー
材質(シート)
ポリエチレン
伸度(%)
縦23×横10
質量(g/m
2
)
117
引裂強度(N)
縦82×横63
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×3.6
ピッチ(cm)
ジョイントホール:約90
引張強度(N/5cm)
縦540×横490