山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の レーザ光吸収メガネ
レーザ光完全吸収メガネ YL-130
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33166822
品番
YL-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
顔面との密着度が高いゴーグルタイプ。
メガネの上から併用可能。
ビームや散乱光の角度が特定できない場合に適しています。
アズワン品番
1-8128-02
レンズ色
ピンク
レンズの呼称
アレキサンドライト
カラー標準可視光透過率
ピンク30%
光学濃度(OD)
4-10-4<
適合波長(nm)
750-800-850
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
192×83×92
材質(フレーム)
PP+エラストマー
可視光線透過率(%)
30
材質(レンズ)
ポリカーボネート(ハードコートくもり止め)
材質(ベルト)
ナイロン繊ゴム
質量(g)
92
用途
レーザ機器を使用する際の眼の保護。ただし、直接レーザ光をのぞき込むことや、一度でも大きなレーザエネルギーを受けた場合は使用を中止してください。
形状
ゴーグル型
レンズ
防曇
機能
メガネ併用可(一部大型不可)、くもり止めレンズ
注意
※ご使用のレーザ機器の波長、出力をご確認の上ご使用ください。
※使用可能なレーザの種類以外のレーザ光には絶対に使用しないでください。
※溶接用には使用しないでください。