サンコッコー
サンコッコーの 裁縫用資材
サンコッコーの ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー
サンコッコーの ホックボタン/スナップボタン
テーピーショルダー レギュラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(1セット)
注文コード
33166937
品番
SUN12-112
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
下着・インナーの肩ひものズレ防止にテーピーショルダー
金属アレルギーの方にもやさしい樹脂製のスナップとなっております。
使用方法
服の内側に本製品を縫い付ける
下着・インナーの肩ひもをはさんで「パチッ」と音がするようにスナップを留める
サイズ
7mm巾×100mm
色
黒
材質
テープ:ポリエステル・スナップ:ポリアセタール樹脂
用途
下着・インナーの肩ひものズレ防止として