画像準備中

レーザ光吸収メガネ YL-717M(1/100減衰 一部透過タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33167163 品番半導体
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

1/100減衰"整備用"レーザ光一部透過タイプ。
大型眼鏡併用可能レーザ光遮光保護めがね。
新開発ストレートテンプル採用。フレーム枠の角度が顔に合わせて調整可能(3段階調整可能)。
新設計の可動式耳掛けロックラバーがついてフィット感が向上。

機能
上下ひさし、サイド付
、フロント枠角度、つる長さ調整可
、度付めがね併用可
形状1眼型 材質フレーム/ナイロン・PC(ポリカーボネート)、レンズ/ポリカハードコート レンズの呼称半導体 カラー標準可視光透過率グリーン48% アズワン品番1-6701-07

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33167163 半導体 67314836 1040780105 遮光保護めがね YL-780 1/100減衰レーザー光一部透過タイプ 山本光学 遮光保護めがね YL-780 1/100減衰レーザー光一部透過タイプ 山本光学 1個 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする