サンコッコー
サンコッコーの 裁縫用資材
サンコッコーの ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー
サンコッコーの ホックボタン/スナップボタン
プラスナップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1パック(9mm×20組)
注文コード
33167409
品番
SUN15-64
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
糸・針不要で取り付けられるスナップです。
金属アレルギーの方にも安心のプラスチック製。
仕様
【取り付けに最適な生地の厚み】
9ミリ:圧縮して約0.8ミリまで
13ミリ:圧縮して約1.5ミリまで
色
レッド
材質
ポリアセタール
寸法(mm)
9
用途
薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして
注意
取り付けには、卓上プレス(SUN15-94)もしくはハンディプレス(SUN15-56)が必要です。