フェイスシールド(シールド部のみ)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33167565 品番FC-45
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

ブラケット部とフェイスシールド部が独立しています。
ブラケット後部のノブでサイズ調整できます。

種別フェイスシールド アズワン品番8-5363-11 適合品番BI-YE 材質PC(ポリカーボネート) 形状かぶり型防災面 寸法(mm)(シールド部)200×388×0.8
注意
※フェイスシールド用キャップ型ブラケットは付属していません(別売)。フェイスシールドのみです。
※保護フィルムを剥がしてご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33167565
2020-04-02
用途:
診察
医療・福祉・介護関連業

てっきりフェイスシールドとキャップのセットかと思ったが、届いたものにはフェイスシールドが無かった。よく見たら、フェイスシールド無しとの表記あり。うかつでした。キャップのみということをもう少しわかりやすく表記して頂くと有り難いのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
33167565
2020-01-14
用途:
薬品類の取扱い作業

キャップ形ブラケットと別売り表示があったのに誤ってセット物かと思い込んでしまった。フェイスシールドは追加発注したが価格改善して欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
33167565
2020-04-07
用途:
草刈り
卸売・小売業

他の方の商品レビュー指摘の通り小生も商品写真と同じものであると思い購入した訳ですが、まんまと釣りあげられました。セット部品の販売なのに商品全体の写真を掲示して居ります。
また、フェイスシ-ルドとの商品タイトルは全く誤りであり訂正すべきかと思います
とんかつ定食を注文したら、キャベツとみそ汁ご飯のみ出てきて、とんかつは別途ご注文
下さいとメニューに書いてありますと店主にいわれた気分です。世の中引っ掛けが多くなっています諸事お気を付けください。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は不快な思いをさせてしまい、大変申し訳ありませんでした。ご意見をいただき、商品タイトルを変更いたしました。今後このような誤解を招くようなことがないよう、努めて参ります。

2020-03-27
用途:
洗浄
有限会社 ケミカルサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

キャブと別の写真にすべきだと思う。
一体物だと思って買ってしまった。

1人が参考にしています
対象商品:
33167565
2019-08-21
用途:
作業時飛散・飛沫防止

他の方の指摘があったように、交換用と大きくタイトルで表示しないと間違えます。

1人が参考にしています
2019-01-17
用途:
洗浄作業

シールドの透明感が低く対象物が良く見えない。
海外生産の粗悪品のような印象を受けた。

2人が参考にしています
対象商品:
33167565
2017-04-25
用途:
草刈りです
農・林・水産業

ゴーグルだと眼以外の皮膚に小石とかゴミがパチンパチンパチンとあたりけっこう痛い思いをしていましたがこれは顔全体を保護しますのでこれは最高です

対象商品:
33167565
2017-09-08
用途:
機械メンテナンス
建設業・工事業

セットだと思い購入しました。是非品名に交換用フェイスシールドとして下さい。写真もシールドのみにして頂ければ間違えることはないと思います。

7人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする