SUN15-109 プラスナップ 大容量タイプ サンコッコー 33167646

SUN15-109 プラスナップ 大容量タイプ サンコッコー 33167646
SUN15-109 プラスナップ 大容量タイプ サンコッコー 33167646

プラスナップ 大容量タイプ

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(13mm×60組)
ベビーイエロー
内容量1パック(13mm×60組)注文コード33167646品番SUN15-109
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

糸・針不要で取り付けられる『プラスナップ』の大容量タイプです。
金属アレルギーの方にも安心のプラスチック製。

仕様
【取り付けに最適な生地の厚み】
9ミリ:圧縮して約0.8ミリまで
13ミリ:圧縮して約1.5ミリまで
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして材質ポリアセタール寸法(mm)13ベビーイエロー
注意
取り付けには、卓上プレス(SUN15-94)もしくはハンディプレス(SUN15-56)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33167628
2021-07-25
用途: 実に失敗がない
その他業種

孫のスタイやら洋服のホック代わりに使用してます。今まで使っていたものはよく外れたりしてきれいに付かず無駄がいっぱい出ましたが、これは、失敗なく、きれいについてます。

対象商品 : 33167628
2020-11-09
用途: 付属パーツ
製造業

いつも使わせて頂いております。
ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 33167567
2020-03-08
用途: ベビー用品用
卸売・小売業

純正プライヤーで使用しています。しっかり留まります。品質も安定していてさすが日本製です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする