安全保護ヘルメット(保護面付き)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33167732 品番C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

取り付け、取り外しがワンタッチです。
軽量で作業効率に優れています。
保護面はハネ上げができます。

用途
飛来落下物用。
電気絶縁用。
使用区分飛来落下物用、電気絶縁用 材質ヘルメット/PE(ポリエチレン)、防災面/PMMA(アクリル) ひもタイプワンタッチ 種類野球帽 仕様保護面付き、衝撃吸収ライナーなし 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし アズワン品番9-242-01
関連資料:(0.01MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33167732
2020-05-25
用途:
土木作業事
建設業・工事業

飛散物が顔を防護している為安全に作業が行えるので便利である。

1人が参考にしています
対象商品:
33167732
2019-08-27
用途:
家の周りや水田の畦畔、のひもでの草刈り作業
農・林・水産業

これまでのひもによる草刈り作業で、飛散した土や草が顔や頭に飛んで
来て汚れていたが、大型でカーブしたお面で殆どなくなった。
耐久性はこれからの使い込みで評価する。

1人が参考にしています
対象商品:
33167732
2018-10-22
用途:
石鹸製造仕込作業
製造業

今まで 保護メガネを使用していたのですが、今回頭部保護の目的で1個
購入し使用したところ、作業に支障がなくとても良いので追加注文をします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする