サンコッコー
サンコッコーの 裁縫用資材
サンコッコーの ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー
サンコッコーの ホックボタン/スナップボタン
バネホック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1パック(10mm×6組)
注文コード
33167899
品番
SUN18-13
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
着脱の軽いスナップです。
薄地でもスナップパッキンで厚みを増すことで取り付けが可能。
仕様
【取り付けに最適な生地の厚み】
普通地〜厚地用 圧縮して約0.5ミリ〜1.5ミリ
用途
お財布や衣服など身の回りの小物に
材質
真鍮
寸法(mm)
10
色
アンティックゴールド