サンコッコー
サンコッコーの 裁縫用資材
サンコッコーの ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー
サンコッコーの ホックボタン/スナップボタン
バネホック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10mm×6組)
注文コード
33167935
品番
SUN18-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
着脱の軽いスナップです。
薄地でもスナップパッキンで厚みを増すことで取り付けが可能。
仕様
【取り付けに最適な生地の厚み】
普通地〜厚地用 圧縮して約0.5ミリ〜1.5ミリ
用途
お財布や衣服など身の回りの小物に
材質
真鍮
寸法(mm)
10
色
レッド