バネホック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(13mm×6組) 注文コード 33167944 品番 SUN18-21
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

着脱の軽いスナップです。
薄地でもスナップパッキンで厚みを増すことで取り付けが可能。

仕様
【取り付けに最適な生地の厚み】
普通地〜厚地用 圧縮して約0.5ミリ〜1.5ミリ
用途お財布や衣服など身の回りの小物に 材質真鍮 寸法(mm)13 ニッケル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする