サンコッコー
サンコッコーの 裁縫用資材
サンコッコーの ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー
サンコッコーの ホックボタン/スナップボタン
ドットボタン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(15mm×6組)
注文コード
33168118
品番
SUN18-51
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
強力に留まるスナップです。
薄地でもスナップパッキンで厚みを増すことで取り付けが可能。
仕様
【取り付けに最適な生地の厚み】
厚地用 圧縮して約0.8ミリ〜1.8ミリ
寸法(mm)
15
色
ニッケル
材質
真鍮
用途
作業着やアウトドア用品に