L ナビロール手袋 ラテックス(エコノミータイプ・パウダーフリー) アズワン 33168177

L ナビロール手袋 ラテックス(エコノミータイプ・パウダーフリー) アズワン 33168177 L ナビロール手袋 ラテックス(エコノミータイプ・パウダーフリー) アズワン 33168177

ナビロール手袋 ラテックス(エコノミータイプ・パウダーフリー)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード33168177 品番L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,420
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性に優れた高級ラテックス製ですので、指先までぴったりフィットします。

仕様
ASTM・FDA規格適合品
エンボス加工無し
シングルクロリネーション
左右兼用
サイズL 全長(cm)24.0 手の平幅(cm)10.5 材質ラテックス 厚さ(mm)0.13±0.1 機能伸縮性 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 トラスコ品番483-4691 左右区別左右兼用 アズワン品番0-5905-21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33168186
2017-08-25
用途:
実験作業
株式会社アイ・エレクトロライト 様 (製造業)

従来使っていたものよりも、手首の長さが短くはめやすいく、値段も安い。敏感肌ですが、特にかゆみがでたりすることもなく、問題なく使えています。

対象商品:
33168177
2017-10-16
用途:
FRP成形作業
防衛大学校 様

ゴム臭く使用できません。PVC手袋と間違って注文しました。

対象商品:
33168186
2014-10-31
用途:
メンテナンス作業

手入れ感がよく、また薄いので指先を使った作業に適していると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする