曜日別特売
CDG1BA20-115+35Z-XC11 CD Series(CDG1BA20-115+35Z) SMC 33168178

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1BA20-115+35Z)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
33168178
品番
CDG1BA20-115+35Z-XC11
参考基準価格(税別)¥20,790販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ストロークA(mm)
115
ストロークB(mm)
35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする