サンコッコー
サンコッコーの 裁縫用資材
サンコッコーの ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー
サンコッコーの ホックボタン/スナップボタン
リングスナップ 打ち具付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10mm×6組)
色
黒ニッケル
注文コード
33168574
品番
SUN11-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
ベビー・子供服のスナップに。
打ち具付き。
補充用もあります。
仕様
【取り付けに最適な生地の厚み】
薄地〜普通地用 圧縮して約1ミリまで。
用途
ベビー・子供服のスナップに
材質
スナップ/真鍮・打ち具/鉄
寸法(mm)
10
色
黒ニッケル