サンコッコー
サンコッコーの 裁縫用資材
サンコッコーの ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー
サンコッコーの ホックボタン/スナップボタン
リングスナップ 打ち具付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(10mm×6組)
注文コード
33168608
品番
SUN11-39
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ベビー・子供服のスナップに。
打ち具付き。
補充用もあります。
仕様
【取り付けに最適な生地の厚み】
薄地〜普通地用 圧縮して約1ミリまで。
用途
ベビー・子供服のスナップに
材質
スナップ/真鍮・打ち具/鉄
寸法(mm)
10
色
紺