サンコッコー
サンコッコーの 裁縫用資材
サンコッコーの ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー
サンコッコーの マグネットボタン
マグネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(12mm×1組)
注文コード
33168915
品番
SUN14-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
磁石の力で簡単に開閉できるマグネットです。
使用方法
1.しるしをつけて生地に切り込みを入れる。
2.マグネットを差し込む。
3.裏面に座金をはめ込み足をまげて固定する。
寸法(mm)
12
色
黒ニッケル
材質
磁石、鉄、真鍮
用途
小物などに