サンコッコー
サンコッコーの 裁縫用資材
サンコッコーの ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー
サンコッコーの マグネットボタン
マグネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(14mm×1組)
注文コード
33168949
品番
SUN14-84
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
磁石の力で簡単に開閉できるマグネットです。
使用方法
1.しるしをつけて生地に切り込みを入れる。
2.マグネットを差し込む。
3.裏面に座金をはめ込み足をまげて固定する。
寸法(mm)
14
色
ニッケル
材質
磁石、鉄、真鍮
用途
小物などに