クリーンルーム用耐熱手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 材質甲部/合成皮革、掌/PPS繊維、裏地/ポリエステル 全長(cm)28 注文コード33168992 品番MT780-CP
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は材質・全長など4種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性に優れています。
クリーンルーム内で洗浄包装しています。

アズワン品番1-9365-01 材質甲部/合成皮革、掌/PPS繊維、裏地/ポリエステル 厚さ(mm)平部3.5、甲部2.0 アイボリー×ホワイト サイズフリー 質量(g)170 入数(双)1 機能耐熱・耐薬品 全長(cm)28 中指長(cm)8.5 耐熱温度(℃)(素材)190 手のひらまわり(cm)27 手の平幅(cm)12 指マチあり クラスクリーンパック済(JISクラス5)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:386
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする