耐熱プロテクター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33169263 品番 アームプロテクター
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥11,880
販売価格(税別)
10,800

繊維そのものが耐熱性ですので、繰り返し洗っても特性が劣化しません。

アズワン品番6-8253-02 全長(cm)約48 中指長(cm)- 手の平幅(cm)約8 材質アラミド繊維NOMEX-V(デュポン社製) 入数(枚)1 機能耐熱 耐熱温度(℃)(常用)260、(間欠)370、(素材)700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする