アズワン
アズワンの 耐切創手袋
アズワンの アラミド 耐切創手袋
アズワンの すべり止めなし アラミド
ケブラー 手袋(特殊用)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
33169412
品番
KC-30OR
参考基準価格(税別)
¥5,510
販売価格(税込)
¥6,050
販売価格(税別)
¥
5,500
バスケットに入れる
耐切創性に優れています。
サイズ
L
全長(cm)
29
中指長(cm)
10.5
手の平幅(cm)
11
材質
ケブラー(R)繊維・牛床革(掌部)
機能
耐切創
入数(双)
1
アズワン品番
1-5901-02
アテ有無
あて付き