アズワン
アズワンの 耐切創手袋
アズワンの アラミド 耐切創手袋
アズワンの すべり止めなし アラミド
安全手袋(ケブラー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
33169613
品番
CR-1001
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
耐熱性・自己消火性に優れています。
柔軟性があり、軽く長期使用できます。
サイズ
L
材質
ケブラー(R)
機能
滑止付、柔軟性、耐切創性
入数(双)
1
仕様
スタンダ-ド
アズワン品番
1-6924-01
耐切創性
3