SP scienceware
SP sciencewareの 耐熱・防火手袋
バイオハザードオートクレーブ手袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
33169656
品番
H132010000
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥11,880
販売価格(税別)
¥
10,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オートクレーブ後の取り出しや、耐熱性を求められる研究環境に適しています。
アズワン品番
1-6972-01
手の平幅(cm)
13
全長(cm)
33
材質
コットン
入数(双)
1
機能
耐熱
耐熱温度(℃)
232
袖口囲(cm)
13