耐切創手袋(ポーラーベア ミディアムウェイト)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード33169972 品番No.74-035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,120
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ダイニーマ繊維で織り込んだ耐切創手袋。
アラミド繊維に比べ、耐切創性と装着感に非常に優れています。また次亜塩素酸による洗濯を繰り返しても伸縮せず、清潔感を持続したまま長期間にわたる使用が可能。

サイズL 全長(cm)22.5 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)21.5 材質スペクトラ繊維(アラミド繊維の約3倍の強度) ゲージ数7 規格EU 耐摩耗性EUカットレベル3 耐切創性4 機能耐切創、耐摩擦性 仕様FDA(アメリカ食品医薬品局)承認商品 トラスコ品番294-8656 厚さ(mm)1.95 質量(g)31 入数(枚)1 材質(繊維部)スペクトラ繊維 左右区別左右兼用 アズワン品番2-7259-06

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33169963
2011-12-14
用途:
製品の検査

6月に2枚購入しました。価格が高いので普通の軍手の下につけて使用しています。鋭いバリのある200℃以上の製品を扱ってるため購入してみました。耐熱性はありそうですが、汗とかかくと熱が伝わるようで火傷には注意です。逆に普通の軍手のが熱は伝わりにくい感じがします。
でも、何度か洗濯しながら購入から6ヶ月使用してますがまだ破れていません。
同時期にTRUSCOインナー手袋(切創防止用)も購入してるのですが、インナーの方さすがに薄いので最近破れてきました。値段は高いですが、耐久性が高いのでコスト的にも満足です。
感触はあまりよくありません。

1人が参考にしています
対象商品:
33169963
2011-06-23
用途:
プレス作業、仕上げ作業等

手袋って一双単位が多いのでよく読まず購入したら、一枚単位だった。片手だけあってしょうがないのでもう一枚購入予定。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする