アズワン
アズワンの 品質管理・精密作業用手袋
アズワンの スムス手袋 (ナイロン)
品質管理手袋(ナイロン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
33170286
品番
800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,570
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかくフィット感があり、作業性に優れています。
サイズ
M
アズワン品番
7-052-27
色(手首部)
白
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
8.2±0.5
手の平幅(cm)
8±0.5
材質
70/70ウーリーナイロン・ナイロン100%(ハーフトリコット編)
入数(双)
10