曜日別特売
3011 作業用手袋(綿100天竺) アズワン 33170593

3011 作業用手袋(綿100天竺) アズワン 33170593
3011 作業用手袋(綿100天竺) アズワン 33170593

作業用手袋(綿100天竺)

(3件のレビュー)
取扱い終了
サイズLL
全長(cm)24
内容量1袋(12双)注文コード33170593品番3011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800

薄手でフィット感があり吸汗性に優れていますので、インナー用としてもご使用いただけます。

サイズLLアズワン品番7-052-04全長(cm)24中指長(cm)9±0.5手の平幅(cm)10.5±0.5材質綿100%・天竺入数(双)12機能吸汗性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33170611
2022-10-05
用途: 半田付け等の作業
製造業

手汗が多いのでこの手袋を愛用しています。吸水性抜群で快適に作業できます。ゴム手袋のインナーとしても使ってます。当方にとって夏は必需品です。

対象商品 : 33170627
2018-02-27
用途: ニトリル手袋のインナーとして
製造業

ニトリル手袋のインナーとして購入。綿100%で肌に優しい。今まで購入したものよりかなり薄いので、インナーとして邪魔にならない厚さだと思う。綿100%でここまで薄いのはなかなか無いと思う。Sサイズを購入したが、手が小さいのでSSがあればなお良いと思う。内側に縫製があるので、特に親指のところのモゴモゴ感がインナーとしては気になる。

対象商品 : 33170602
2014-04-03
用途: ニトリルゴムロング手袋のインナーとして

インナー手袋いろいろ購入しましたが、この商品だけ、カブレない、汗もよく吸収し蒸れにくい、綿製のメリヤス編みの生地、ちょっとお値段が…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする