曜日別特売
S ディスポ指サック(カットタイプ) 原田産業 33170934

 

S ディスポ指サック(カットタイプ) 原田産業 33170934
S ディスポ指サック(カットタイプ) 原田産業 33170934

ディスポ指サック(カットタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
内容量1袋(1000枚)注文コード33170934品番S
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,069
販売価格(税別)
2,790

長時間の使用にも耐えられるように根元をカットしてあります。

アズワン品番7-454-03材質天然ゴム(パウダー微小付)厚さ(mm)0.09±0.03サイズS内径×全長(mm)16×65~70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33170943
2017-11-09
用途: 日常生活
医療・福祉・介護関連業

静電気が酷くて、毎日何回もばちばちしてました。これをつけたらかなり軽減したけど、一回だけつけててもパチっときた。100個入りがあると助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする