アズワン
アズワンの 防護服・保護服・特殊服
アズワンの 使い捨て白衣・スクラブ
ディスポ不織布ガウン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33172036
品番
CN303
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
割烹着タイプで 体の正面をフル カバーできます。
袖口は5cm幅の ゴムを使用し手 首にフィットし ます。
色
黄
アズワン品番
1-7044-01
材質
PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(35g/m
2
)
袖丈(cm)
64
総丈(cm)
113.5
胴囲(cm)
140