※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDG1BA20-25+25Z)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
クッション
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
33172116
品番
CDG1BA20-25+25Z-M9BL3-XC11
参考基準価格(税別)
¥28,660
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストロークA(mm)
25
ストロークB(mm)
25