防水エプロン(ジャブエプロン)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33172325 品番 E4100-0
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

柔らかくて軽く、完全防水加工です。
ノースリーブタイプは着脱が簡単なマジックテープタイプです。
胸当てタイプは背クロスがついて、肩からのズレ落ちを防止します。

アズワン品番2-7682-01 種別エプロン 材質ポリエステル・PE(ポリエチレン)ラミネート加工 タイプノースリーブ 寸法(幅W×長さL)(mm)520×1150 機能防水

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33172334
2016-06-10
用途:
自家用・仕事に
カービューティーエステ ナチュラル 様

洗車の時に使用しようと購入
他の色とかもあるなら、出してもらいたい
正直、白色は、汚れが目立つ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする