トーヨ[作業服]
トーヨ[作業服]の エプロン
トーヨ[作業服]の 耐熱・耐切創エプロン
サーマルボーイ 溶接用/耐熱エクスファイア混紡エプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33172526
品番
CX72
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
軽く、作業性に優れています。
最高約300℃の耐熱性があり、遮熱性とある程度の断熱性もあります。
耐薬品性にも優れています。
アズワン品番
8-5648-01
TGK品番
617-87-21-02
種別
エプロン
材質
コーネックス(R) (エクスファイア(R)、レーヨン混)織物
色
ブルー
サイズ
フリー
質量(g)
150
幅(cm)
58
着丈(cm)
96
機能
耐熱