アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの クリーンウェア
アズワンの エプロン クリーンウェア
クリーンコート
(1件のレビュー)
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33172571
品番
E4002-4
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥4,554
販売価格(税別)
¥
4,140
バスケットに入れる
完全防水加工により、汚れが付いても拭き取りが容易です。
耐薬品性に優れています。
色
ピンク
アズワン品番
1-7480-04
サイズ
L
質量(g)
205
胸囲(cm)
56
混率(%)
ポリエステル97%
ウエスト(cm)
56
袖丈(cm)
60
総丈(cm)
126
裄丈(cm)
80
ポケット
なし