ケブラー リストガード

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 33173007 品番 KN-10
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。

アズワン品番6-914-04 全長(mm)100 特性難燃、耐熱、耐切創

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:438

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33172991
2020-06-07
用途:
調理師
その他業種

もう少しつけた感じが、ソフトでもよかった。
揚げ物の油や、腕のやけどから守ってくれます。

対象商品:
33172991
2019-09-28
用途:
スーパーの惣菜部門の揚げ物担当時
ときめき工房TAMIZO 様 (製造業)

安心して作業が出来るようになりました!
長さがあと5cmあると嬉しいです。

対象商品:
33172991
2017-06-11
用途:
電熱釜・フライヤ
製造業

腕にフィットしヤケドをしなくなった。安心して作業が出来るので良かったと思っています。

対象商品:
33172991
2016-04-21
用途:
カッター作業
株式会社京都科学 様 (製造業)

手袋状の安全手袋はあるが手首のガードも必要だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする