ディスポ靴カバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25足) 注文コード33173095 品番CN505
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥9,229
販売価格(税別)
8,390

不織布のシューズカバーに滑り止め機能として塩素化ポリエチレンのフィルムつきです。

アズワン品番1-7705-02 トラスコ品番828-6397 材質(本体)PP(ポリプロピレン)不織布 区分使い捨て タイプショート サイズ(cm)フリーサイズ(29cm程度の靴まで装着可能) 底面の全長(cm)約29cm 滑り止め効果あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする